RCEA リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダム 35150832

RCEA リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダム 35150832
RCEA リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダム 35150832

リコ・ディスク Eシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(10枚)注文コード35150832品番RCEA
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削外径(mm)100内径(Φmm)15粒度120砥材アルミナ回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150823
2016-10-29
用途: 溶接仕上げ
まこと製作所

気に入っている。また購入する・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする