理研コランダム
理研コランダムの ディスク研磨材
理研コランダムの 研磨ディスク
リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
35150841
品番
RCEZ
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
粒度
60
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
適合材
鉄、ステンレス、アルミ
砥材
ジルコニア
用途
鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
穴径(mm)
15