防雨ポッキン延長ブレーカー(Lヘナタイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35150893 品番PBWL-EB-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。防雨屋外用。防雨アース付トリプルコンセントでとっても便利。プラグ側がL型で狭い場所でも活躍します。

電線長さ(m)1(プラグ側0.7、コンセント側0.3) 特性防雨、アース付 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PBW-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 (PBW-EK-T)。 質量(kg)0.6 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 芯数3 保護機能漏電保護専用(15mA感度) 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35150893 PBWL-EB-T 12508977 PBWL-EBT-S 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150902
2017-12-15
用途:
既設建物工事の時、特に病院等での作業で電気をお借りするとき。
建設業・工事業

特に問題なく使いました。防水コンセントに使用したときに差し込みにくいです。

対象商品:
35150893
2015-12-08
用途:
イルミネーションの漏電対策
飲食業

イルミネーションの漏電対策に購入。母屋のブレーカーを落とす事なく、ブレーカー遮断してくれるので、大変便利!!

対象商品:
35150902
2013-10-23
用途:
マンション共用部からの電気の取り込み

過電ブレーカー、漏電ブレーカー兼用なので、安心して作業が出来ました。

対象商品:
35150902
2017-05-02
用途:
外で工事の時
協和環境有限会社 様 (建設業・工事業)

間違えてLヘナを注文してしまいました。外のコンセントにはLヘナは使えにくいので普通のタイプが良かったです。

対象商品:
35150902
2016-02-13
用途:
ゼネコン現場での電気工具使用時
アイテックサービス株式会社 様

此の頃、、現場で安全管理がうるさくなっており、工具使用時の、漏電、過電流に対する、安全対策に
この商品が役に立ちました。
これが無いと、電気工具は使えなってくるのでは無いかと、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする