- ネコソギロングシャワーV8 レインボー薬品 35151105 - ネコソギロングシャワーV8 レインボー薬品 35151105 - ネコソギロングシャワーV8 レインボー薬品 35151105 - ネコソギロングシャワーV8 レインボー薬品 35151105 - ネコソギロングシャワーV8 レインボー薬品 35151105

ネコソギロングシャワーV8

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード35151105 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長く効く、速く効く、根まで枯らすシャワー除草剤!
薄めず、このまま撒くだけの液体シャワー除草剤。
雑草の葉からだけでなく、土からも効きます。
2〜14日で枯れ始め、さらに約5〜8ヶ月間雑草の発生を抑えます。
(散布時期や使用量により差が生じます。長期間効かせたい場合は、使用量の範囲内で地面に十分染込むように散布してください。)

適合場所墓地、駐車場、家まわり 剤形液剤 適合雑草ササ、ススキ、ドクダミ 成分グリホサートイソプロピルアミン塩:1.5%、ブロマシル:0.75%、メコプロップPカリウム塩:0.25% 種類グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤 適合面積(m2)42〜250用・約13〜75坪 性状淡黄色澄明水溶性液体 有効期限5年 農林水産省登録第(号)24114 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35151096
2021-04-05
用途:
貸地の除草作業
不動産業

年3回ぐらいの、約90平方メートルの貸地の除草の利用、
貴社からの購入も4ねん弱になるが感謝している。

対象商品:
35151105
2020-06-03
用途:
駐車場の除草・防草
サービス業

除草効果は直ぐ出ましたが防草は期待した程ではなかったです。数日後には新しい草が生え始めました。かなり多量に撒かないと駄目なのかもしれないです。

対象商品:
35151096
2020-07-12
用途:
駐車場の除草
島袋歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

他社製品に比べて結構長く効果があるのでこれからも使ってみたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする