NKC-125 ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ) ナカヤ 35151697 NKC-125 ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ) ナカヤ 35151697 NKC-125 ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ) ナカヤ 35151697 NKC-125 ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ) ナカヤ 35151697

ハリケーン(コンクリート平面研削用集塵アダプタ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35151697 品番NKC-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。
壁際研削(入隅研削)機能。
凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。

適合サイズ(mm)100・125 対応機種日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-16
用途:
下地処理時
CRM株式会社 様 (建設業・工事業)

マキタ9533のグラインダーに取りつけでき
とても便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35151697
2020-03-05
用途:
塗り床の下地処理
建設業・工事業

装着も簡単でとても使いやすい。
注文してから到着も早く、これからもモノタロウを活用させて頂きます。

対象商品:
35151697
2019-03-27
用途:
コンクリート床削り
建設業・工事業

思ったよりほこりが出なかったので使いやすかったです。

対象商品:
35151697
2022-06-14
用途:
塗装作業
畑色素化学工業株式会社 様 (製造業)

これはディスクが限定される、ハイコーキにはアダプターが必要、ロングナットセットこれは同梱されてない。
カップなら使えるが、本来多羽根ディスクが使えないなら意味がない。
取説には記載されてるが、購入時には判断説明すらない。
騙された気分になった。

対象商品:
35151697
2018-01-10
用途:
コンクリートのケレンに

あると無いとでは粉塵処理がかなり違います。
とはいえ、100%粉塵を取れるものでもなく、グラインダーで回転してコンクリートに当てた直後は粉塵が多少舞ってしまうので、過度な期待を持つものでもないかと思います。
あと、グラインダーに固定するネジの作りが悪く、すぐネジがバカになってしまったのでそこの改良をしていただけると良いのではないかと思います。
無いと大変だけど改良の余地はあるんじゃないかなということで星3つとさせていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
35151697
2018-02-01
用途:
塗装の塗膜剥がしに使用!
石丸塗装 様

欲を言えば、隅々までサンダーが使えるものが欲しいんですが、今でも満足です。
集塵機能はいいと思いますが、ホースにつなぐジョイントねゴムが抜くやすいかなぁ。
テープ、金具等で抜け防止すればいいのですが。
でも使い易さで言えば満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする