浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の ジョレン
芝ジョレン柄 1200mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35151961
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
厳選素材使用で丈夫
寸法(mm)
(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状
全長(mm)
1200
質量(g)
500
用途
金象印芝ジョレン柄付用替柄
適合
金象印 芝ジョレン 1200mm柄付
注意
※お客様にて、鉄ハンマー等でのクサビ打ちが必要です。