18509 ガソリンホース DAYTONA(デイトナ) 35153334

ガソリンホース

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35153334 品番18509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐候性に優れた二重構造のゴム製ガソリンホース。
内側がNBR(耐ガソリン性に優れる)、外側をネオプレーン(耐候性に優れる)として高品質を実現。

付属品ホースクリップ:5個 長さ(m)1 内径(Φmm)4 内径×外径(Φmm)4×8 外径(Φmm)8 耐圧(MPa)1
注意
※ブレーキフルードには使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35153352
2012-09-20
用途:
バイクのガソリンホース交換
農・林・水産業

ホースクリップは少し緩いですがホース自体は しっかり付きますので大丈夫だと思います

対象商品:
35153334
2012-05-16
用途:
古いバイクのガソリンホース交換用。

シッカリとしたホースで、クランプ無しでも大丈夫そうです。
色が黒だと思っていましたが、グレーなのは、イマイチです。

対象商品:
35153361
2012-07-16
用途:
燃料タンク⇔ポンプ⇔エンジンへ向かう金属パイプとの接続

届いた物を見て補強繊維も入らず、こんなに柔らかいホースで1MPaもつのか不安だったが、やはり1月(6回)程度でパンクした。
組付けてテストした時それなりに膨らんだが、クランプはシッカリとした物を使用したため、漏れなどは無く、表示を信じそのまま使用した。(使用圧力は0.5MPa程度)
パンクしたホースを見ると、外形φ13がφ14〜15に膨らんだままとなっており、その一部が裂けていた。

メーカのHPでも耐圧は1MPaとなっているが、本当に耐圧は1MPaなのか?
油圧ホースなどは耐圧以下であればパンクしないのもなのだが、このホースは違うのか!
ならば耐圧ではなく最高使用圧力として、もっと低い値を表示するべきでは。

今回は惨事になりませんでしたが、流体がガソリンだけに非常に危険です。
別途別メーカの補強繊維入りの1MPa耐圧品を、購入しなおしました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
35153334
2011-08-21
用途:
2サイクルエンジンと燃料タンクとの接続。

ホースが二層構造になっており、内側がガソリンに強い素材、外側が耐候性の素材でできています。
全体の強度は、伸びにくくひびが入りにくいとおもわれます。
ですが、内側のゴムが案外やわらかくホースの内径と同じさし口にさすと簡単に抜けてしまいます。
さし口より小さめの内径の物の購入をおすすめします。

2人が参考にしています
対象商品:
35153334
2011-11-17
用途:
農業機械の修理

ホームセンターのシリコンチューブは取り回しはいいのですが、曲げるとつぶれ気味になるのとクリップが見つからなかったのでここで調達しました。つぶれもなく肉厚もあるので丈夫ですしクリップも付属しているので安心です。包装の簡素化でもう少し安くなれば・・・

対象商品:
35153334
2011-06-25
用途:
r劣化した燃料ホースと交換

ホームセンターの燃料ホースより丈夫そう

対象商品:
35153343
2011-06-27
用途:
農業作業機械
農・林・水産業

ホースとしては普通ですが
付属してくるホースクリップが機械についているものより断然緩いので結局使いませんでした
刺していない素のホースに装着して素手で割と簡単に移動してしまうくらいの締め付け力です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする