曜日別特売
40863 二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ) 35153483

二輪車用フューエルフィルター

(142件のレビュー)
取扱い終了
適合ホース内径(Φmm)5.5~8.0
内容量1個注文コード35153483品番40863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850

ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!

適合ホース内径(Φmm)5.5~8.0タイプペーパーろ過タイプ(スモールタイプ)全長(mm)74最大外径(mm)32外径(Φmm)6・8(差込部)
注意
※非分解式フィルターは汚れが詰まったら交換時期です。交換せずに放置するとゴミで流路がふさがれてガソリンの流量が足りなくなりますのでマメなチェックが必要です。また、そのような状況にならない様、設置の向きも考慮してください。
※FCR等の大口径キャブレターには使用できません。使用すると満足な量のガソリンがキャブレターに供給されなくなります。
※樹脂製品のため熱には強くありません。エンジン等の熱の影響を受けない場所に設置してください。熱により変形等の恐れがあります。また、内部空気の膨張により流れにくくなることがあります。
※ガソリンの流込経路は各商品決まっています。取り付け前にご確認ください。
※ホースを差し込み、バンドで確実に止めてください。不確実ですとガソリンが漏れ火災等の重大事故につながります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3515348340863733895149645240863 二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ) 73389514二輪車用フューエルフィルターDAYTONA(デイトナ)1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:142
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 写真とは違う薄いやつですよ
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

性能は紙のフィルターの方が上でしょう。今回は場所の関係で、できるだけ長さの短いものが欲しかったので選択。取りあえず取付完了。

対象商品 : 11094755
2025-04-29
用途: マッハ350のフィルターに
江村運輸・通信業

バッチリつきました
次回も購入したいと思いました
z1 にも付けたいと思います
安くゲットできて良かった

対象商品 : 35153517
2025-04-14
用途: ヤマハsr400のメンテナンスに
卸売・小売業

簡単交換できて良かった クリアに濾過がみえるのでいいね。

2024-06-24
用途: YAMAHA GX750の燃料コックとキャブレターの間に設置
その他業種

燃料コックに負圧がかかってなくても、燃料が漏れてる状態だったので、燃料ホームの間に入れてガソリンの流れを見るのに最適。スペース的にもタンクとキャブレターの間に丁度良く収まって満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 11094755
2024-06-09
用途: カワサキ750RSに使う

8ミリホース用で上下の短いタイプはこれぐらいしかなかった。
サイズ的にぴったり付きました。

対象商品 : 11094755
2023-10-05
用途: 旧車(バイク)に使用
サービス業

タンク-キャブ間の配管に噛ませています。使用開始からもう2年経過しましたが、そもそも走行距離が少ないので今でも割と綺麗なままです。
細かい錆もキャッチしてくれるのでGOOD

対象商品 : 35153492
2023-06-13
用途: モンキーのレストア
その他業種

タンクの中は覗いたところ錆はないようでしたが、万一を考えたら、これを途中に入れるだけで効果がありそうです。透明で燃料の色などを見ることが出来るのが地味にありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11094746
2023-07-26
用途: 常用草刈り機に
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品だと思います。納得です。また購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする