RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 電動工具 本体
RYOBI(リョービ)の 研磨(電動)
RYOBI(リョービ)の オービタルサンダー
集塵サンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35154804
品番
NS-350M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
ペーパー着脱が簡単なマイクロスティックパッド(クランプ式も使用可能)
クリーンな作業の集じん機能付
ペーパー寸法(mm)
(クランプ式)93×228
(マジック式)94×186
パット寸法(mm)
93×185
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
電源(V)
単相100
電流(A)
2.3
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
256
付属品
木工用(#100)・木工用ペーパーマジック式(穴付#100)各1枚・穴あけパンチ・集じん袋
質量(kg)
1.4
用途
サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション
トラスコ品番
238-8413
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。