RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 電動工具 本体
RYOBI(リョービ)の 研磨(電動)
RYOBI(リョービ)の オービタルサンダー
オビタルサンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35154813
品番
S-3600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
堅牢なダイカストボディ
静かな運転音
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800(50Hz)
3450(60Hz)
電流(A)
2.2(50Hz)
1.7(60Hz)
消費電力(W)
170(50Hz)
160(60Hz)
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
94×188
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
5
長さ(mm)
308
付属品
-
質量(kg)
3.6
用途
サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。