京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 電動工具 本体
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 集塵/ブロワ
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ブロワ
ブロワ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35155206
品番
BL-3500V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
作業に合わせ風量調節
電源(V)
単相100
電流(A)
6.6
風量(m
3
/min)
1.7〜3.5
長さ(mm)
452
質量(kg)
1.7
コード長さ(m)
5
用途
豊富な風量で吹き飛ばし、吹き寄せ。吸い込み集じんにも
付属品
ノズル(220mm)・ダストバッグ(1.4L)
トラスコ品番
379-8909
消費電力(W)
630
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000〜16000
風圧(kPa)
1.3〜5.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35155206
BL-3500V
53805728
ABL3500V
ブロワー
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1台
¥
9,598
税込
¥
10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です