ブロワバキューム

(2件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35155233 品番RESV-1510V
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

無段変速スイッチ搭載で風速・風量が調節可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです
吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します
0〜100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています
補助ハンドルは角度調整ができます
作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです
平らな面を効率よく掃除できるワイドノズル付きです
材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布

ノズル口径(Φmm)
ワイドノズル/400
ノズル/122
電源(V)単相100 電流(A)12 風量(m3/min)6.0〜10 風速(m/s)40〜70 質量(kg)5.3 コード長さ(m)0.3 用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム) 付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1 容量(L)35 消費電力(W)1100 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370 消費電力1100W 吸込仕事率(W)最大175 電源コード(m)0.3 絶縁方式二重絶縁 ブロワ風速(m/s)30〜59 電源コード0.3m 真空度(kPa)最大3.1 比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370 ダストバッグ容量(L)35
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※火のついたタバコ・マッチ、細かい土・コンクリート粉・鉄紛・石灰粉・小麦粉・ビニール紐・PPバンド・タオル・綿・金属・もみ殻・そば殻・その他固い物などは吸い込まないでください
※雨中・雨上がり後・散水後・湿気のある場所での使用はしないでください
※使用中は本体を確実に保持してください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品説明動画

外で使う掃除機 ブロワバキューム
この動画は、4人が参考にしています。
外で使う掃除機 ブロワバキューム
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155233
2022-01-24
用途:
枯葉の集積
有限会社伊藤工事 様

吸引する時、砂が混じると破砕のカッターに負荷がかかる。
無くても良い様な気がする。若しくはスイッチがあれば。

1人が参考にしています
対象商品:
35155233
2020-05-07
用途:
庭の掃除
不動産業

一台でブロアと吸引ができて便利 重いのがマイナスポイント

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする