充電式ヘッジトリマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35155285 品番BHT-2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600

使用場所を選ばない充電式(コードレス)
軽量コンパクトボディにハイパワー10.8Vのリチウムイオン電池搭載
作業途中の継足し充電が可能な、リチウムイオン電池採用
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。

電池パック
B-1013L(リチウムイオン)
10.8V・1300mAh
最大切断径(Φmm)枝径/10 ※樹木の種類、刃物の切れ味などにより変わる場合があります。 刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 充電時間(分)30 ※電池の充電状態、周囲の温度などの条件によって異なります。 駆動方式(刈刃)両刃駆動 充電器形名UBC-1000L 充電入力電源(V)100 充電入力容量(VA)75 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバ(本体取付)・ノブナット(本体取付)・充電器・電池パック 本体質量(kg)1 充電器質量(kg)0.45 用途電源が確保できない生垣や植木の刈り込みに バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155285
2016-10-16
用途:
樹木カイズカイブキ玉造りの手入れ用として使用
木下造園 様 (その他業種)

軽量コンパクトで、使い勝って良好です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする