※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSMHDD2500 エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156484 MSMHDD2500 エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156484 MSMHDD2500 エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156484

エムスターハイパワーエンドミル(M)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35156484 品番 MSMHDD2500
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。

外径D1(Φmm)25 刃長ap(mm)55 刃数4 全長(mm)125 刃長(mm)55 シャンク径(Φmm)25 用途汎用ハイヘリ トラスコ品番687-6871 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 刃径(Φmm)25 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0〜-0.030 軸径許容差(mm)0〜-0.013

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35156292
2017-07-06
用途:
電源コードの目隠し

超鋼切削工具を初めて使いましたが、切れ味抜群で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする