2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35158532 品番KM-25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

エンジン形式
三菱TUE26(26CC)
三菱TU26
エンジン型式
空冷2サイクルガゾリンエンジン
三菱TU26
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式 トラスコ品番405-1173 質量(kg)5 種類エンジンポンプ タンク容量(L)約0.6 全揚程(m)35 吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1") 本体質量(kg)5 最大吐出量(L/min)115 接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ) 吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1") 使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1 エンジン部総排気量(mL)25.6 吸入揚程(m)8 燃料消費(タンク一杯)約50分 燃料タンク容量(L)0.6 プラグNGK:BMR6A 連続運転時間(h)約50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322 始動方式リコイルスターター方式 最大出力(kW)0.8/7500rpm 吸入/吐出口径25 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500 アズワン品番64-6358-22
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

部品検索用展開図:2サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) KM-25S

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43215639 11332905 SE-25X ポンプケース 1
2 43234189 11598701 SEM-25 フランジブラケット 1
3 43234198 11598601 SEM-25 渦巻室 1
4 43234207 11598501 SEM-25 インペラ 1
5 43223960 11332501 SE-25X 吸入フランジ 1
6 43223969 11332601 SE-25X チャッキバルブ 1
7 43192049 14025103 FS-2010S インペラ調整ワッシャ 3
8 86336826 14801001 15A プラグクミ 1
9 86336844 11845001 32A プラグクミ 1
10 43215736 11605402 KM-25 メカニカルシール 1
11 43195217 890255031 O リング 1
12 43224109 889855042 O リング 1
13 31119937 743119045 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 2
14 43224459 743119046 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 2
15 43224118 743119032 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 3
16 43225125 743119043 トリムド形バネ座金組込六角ボルト 2
17 43215806 734532274 六角穴付ボルト 3
18 43189450 854255005 シールワッシャ 3
19 43227085 34006501 SM-25 カップリングパッキン 1
20 43215840 12174501 SE-25 カップリング 1
21 43215849 12165901 SE-25 タケノコニップル 1
22 62829647 11819301 SE-25 ストレーナークミ 1
23 43215910 11383701 SE-25 吸入ホース 1
24 43234408 11753701 SE-25L ベースクミ 1
26 43234417 11582002 SE-25L-AAA ハンドル 1
27 43224154 940019032 ホースバンド 3
28 43234435 11646209 SEM-25L-AAB-7 銘板 1
29 43195549 11257602 SEG-25 パイプゴム 4
30 60923835 11848001 SE-25 ワンタッチカップリングクミ 1
31 43176877 889855018 O リング 1
32 43194368 889855040 O リング 1
33 43191988 940019022 ホースバンド 1
34 43221720 940019026 ホースバンド 1
35 43227119 34078401 SM-25 25 × 15 タケノコニップル 1
36 43227110 34078301 SM-25 25 × 20 タケノコニップル 1
37 60923808 11402801 カムロック本体パッキン (25mm) 1
38 60923957 11380301 カムロック本体 25mm 1
39 60923792 11380701 カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm 1
40 60923948 11748901 SE-25 カムロックタケノコクミ 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする