TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 35160815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 35160815
TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 35160815

管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径PT(Rc)3/4
全長(mm)85
内容量1本注文コード35160815品番TPT 2.5P H 2 PT3/4-14
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

管用テーパめねじを加工するのに用います。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)3/4-14ねじ径PT(Rc)3/41インチ当たり山数14精度JIS2食付2.5P全長(mm)85ねじ長さ(mm)35基準径位置Lp(mm)25シャンク径(Φmm)23溝数4仕様-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06619663
2012-02-04
用途: 管用のテーパネジで使用します

韓国製のOSGでした。タップ事態はぜんぜん問題ないのですが、
ケースに入ってないため使用してからの保存に困ります

4が参考にしています
対象商品 : 06619654
2010-11-04
用途: パイピング
農・林・水産業

切れ味が、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする