804 804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー) バートル 35161673

 

804 804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー) バートル 35161673 804 804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー) バートル 35161673 804 804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー) バートル 35161673 804 804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー) バートル 35161673 804 804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー) バートル 35161673

804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー)

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード35161673 品番804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

かかとが踏める為、屋内外の作業に最適です。
通気性の良いメッシュ仕様。
クッション性の良い特殊ラバー採用で、歩きやすい。
ストリートにもフィットするカジュアルデザイン。
優れたフィット性、クッション性、屈曲性、耐久性。

サイズ(cm)23 ホワイト/グリーン 足幅3.5E 用途一般作業 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成樹脂、合成ラバー 標準質量(g/片足)375(26.0cm) 機能通気性、クッション性、静電気防止、フィット性、屈曲性、耐久性 材質(先芯)スチール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32469157
2021-01-29
用途:
架搬入作業時
運輸・通信業

サイズのEの関係かもしれませんが、普段履いているサイズより少し小さ目に思います。ヒモが短いので結びにくいのと少し重い感じがします。

対象商品:
32469236
2019-08-20
用途:
製品梱包作業
卸売・小売業

踵が踏めるのは便利ですが、やはり全体的に弱く脱げやすい、フィット感がない感じがします。
重作業には無理かと考えます。

対象商品:
35161673
2018-06-30
用途:
被災地へ旅行

所用があり地震があった地方へ旅行。安全靴で脱ぎ履きしやすいことで選びました。いつものサイズを選びましたが大きめに感じます。インソールを使うことにします。

対象商品:
32469184
2015-08-04
用途:
現場用
BIANCO 様

軽くて履きやすいです。カカト部分が踏めるので脱ぎ履きしやすいです。

対象商品:
32469202
2016-05-18
用途:
現場使用

以前購入し、履きやすさにリピートしました。

対象商品:
32469202
2015-06-14
用途:
配線工事
エスイーサービス 様

脱ぎ履きが楽ですが、かかとのホールド感弱く
サンダルを履いているような感じで少し疲れる

2014-06-18
用途:
室内外での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

購入して半年です。
かかとの部分の根元が両方とも裂け始めました。
気にすることなく、かかとをつぶして履けるのは、大変重宝していたのですが
耐久性は弱い感じがします。
ボロボロになるまで使ってみてから、再購入は考えます。
布製のスニーカーよりは、蒸れます。

1人が参考にしています
対象商品:
35161716
2014-11-13
用途:
社屋上履きとして。

内部が剥げ易く半年ほどでボロボロに。
かかとは踏んでいないが、柔らかい為に履きやすいけど破けやすい。
そのため現状は内側を何箇所かテープで補強している。

指の付け根付近の外側も靴底との境目が裂け易い。
中敷が靴底の四角マスでくぼんでしまう、クッション性がなく疲れやすい。
内部が大きめである事から追加の中敷を入れている。
あと、かなり蒸れます。

先端の保護具の内側に接着剤がごってり付いていて当たっていて、布を切って毟り取ったのはハズレを引いたのかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする