FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35162348
品番
4PT-33
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
寸法S(mm)
33
用途
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
質量(g)
350
全長L(mm)
110
寸法D(mm)
46
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
20
Oリング
4-O1
注意
※本製品で仮締めの後は、必ず締め付け機器等で最終締め付けを行なって下さい。