FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35162716
品番
8WG-33A
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
寸法S(mm)
33
用途
新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。
質量(g)
531
全長L(mm)
70
ピン形式
8-P1
寸法D1(mm)
49
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
18
Oリング
8-OG
アズワン品番
64-8392-80