曜日別特売
QP5g(白) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白) 豊田化工 35162766

QP5g(白) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白) 豊田化工 35162766
QP5g(白) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白) 豊田化工 35162766

シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(5g×1500個)
内容量1缶(5g×1500個)注文コード35162766品番QP5g(白)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
最も安価なタイプです。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
塩化コバルトレス商品です。

用途食品の保存や細かなものの防湿に。サイズ(mm)70×55種別A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
注意
※塩化コバルトレス品です。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: 乾燥きくらげに入れる
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

雨の多いこの時期は特に乾燥剤が必要ですので使用しております。

対象商品 : 35161637
2018-04-19
用途: 乾燥牧草の保存に

10回くらいリピートしてます。
普通のタイプよりもコバルトフリーの方が少し高いのですが、こちらを購入しています。
缶を開封したあとは、二重にしたジッパー袋に小分けにして、また缶に入れて保存しております。
コバルトフリーの小分けの商品を増やして頂けたら助かります。
(鳥繁さんのコバルトフリーなと)

対象商品 : 35162793
2015-11-23
用途: 乾物の袋詰め
吉又商店

物はいいかもしれないが価格が高い

対象商品 : 35162784
2011-09-05
用途: ホワイトセージのパッケージに封入。
ストーンキャッスル石の城

今までは他のメーカー品を使用しておりましたが、コストパフォーマンスも良く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする