- 【オーダー】ご通行中看板 グリーンクロス 35166119

 

- 【オーダー】ご通行中看板 グリーンクロス 35166119
- 【オーダー】ご通行中看板 グリーンクロス 35166119

【オーダー】ご通行中看板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台材質枠:スチール,板面:スチール,印刷面:白反射仕様(面板)白反射注文コード35166119品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

施工者・現場代理人等を入力することができます。必要がなければ削除可能です。
文言の変更も可能です。

用途
工事用立看板として。
文字内容御通行中の皆様へ材質枠:スチール,板面:スチール,印刷面:白反射タイプ白反射仕様(面板)白反射質量(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする