グリーンクロス
【オーダー】警戒看板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
文字内容
テロ対策重点警戒中
材質
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
質量(kg)
4
注文コード
35166539
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
社名を入力することができます。連絡先等をご指示ください。
用途
警戒用立看板として。
文字内容
テロ対策重点警戒中
材質
枠:スチール,板面:スチール,印刷面:プリズム高輝度シート
タイプ
プリズム高輝度反射
仕様
(面板)プリズム高輝度 蛍光オレンジ
質量(kg)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×1550×25
サービス分類
オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。