曜日別特売
EHT エンボスヒーター KIYOHARA(清原) 35167397

 

EHT エンボスヒーター KIYOHARA(清原) 35167397
EHT エンボスヒーター KIYOHARA(清原) 35167397
EHT エンボスヒーター KIYOHARA(清原) 35167397

エンボスヒーター

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード35167397品番EHT
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。
ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。
硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。

長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない)アズワン品番65-0444-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35167397
2024-06-17
用途: レジンの泡取り
教育・研究機関

風も気にならず、使いやすいです。
収納もコンパクトなので、使い勝手がいいです。

対象商品 : 35167397
2023-02-21
用途: 経年劣化したアクリル樹脂の修復に
葛籠屋工房建設業・工事業

安定した風量と、持ちやすさで作業が楽です。軽くて助かりました。

対象商品 : 35167397
2022-08-29
用途: 作品制作時
まちゃぷ製造業

UVレジン作品の仕上げ、その他作品の温めに使用。
穏やかで高温の熱風が使い勝手良く愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35167397
2022-09-06
用途: レジンの気泡除去
製造業

ドライヤーで代用していたのを後悔するほど使い勝手がよく、一発で気泡が消えます。もっと早く使っていれば良かった!

対象商品 : 35167397
2021-09-03
用途: レジン作成時の気泡除去
その他業種

今までピンセットで一つ一つ取り除いていた気泡が一気に除去でき、綺麗な作品ができました。もっと早く買っておけばよかったです。弱と強に調節できるので使い分けできて便利です

2が参考にしています
2021-02-14
用途: レジンの気泡除去
美容室セイムサービス業

今まで、エンボスヒーターというものを使ったことがなく、この冬ずっとレジンの気泡と戦い悩まされてきました。思いきって購入したところ、とても効果的で、早く買えばよかったと後悔したくらいです。面白いように気泡が消えます。100%では、ないですが、大満足です。ただ、ヒーターをかけてすぐにライトで固めると、ツルッとした表面になりにくいので、少し時間を空けて固めるときれいに仕上がりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35167397
2020-11-08
用途: 熱収縮チューブの加工

有名メーカー品より安価だが、熱風の強弱二段切り替えのおかげでゆっくり万遍なく収縮作業ができて便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 35167397
2020-11-12
用途: 温度調節
ホームプランニング

持ちやすい、スタンドが付いているので台に置いても転がらず使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする