ファントムライト FL-553

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード35168517 品番FL-553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

片足290gの軽量タイプ。屈曲しやすい靴底。靴側面は通気メッシュ仕様。足幅ゆったり3E。吸汗裏布、中敷採用。JSAA B種認定 樹脂先芯入。

形状ミドルカット サイズ(cm)27 機能通気メッシュ(靴側面)、衝撃吸収材付中敷+軽量EVAミッド、吸汗性裏布・中敷 甲被タイプ紐タイプ ブライトイエロー 材質(先芯)樹脂製 足幅3E 規格JSAA B種認定 用途倉庫内作業、現場作業、工場内にて 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)290(26.0cmの場合) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35168526
2021-12-05
用途:
建設現場
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて良いのですが他社の28cmと比べると小さいく感じます。

対象商品:
35168508
2019-07-24
用途:
オートバイに乗る時に履きます
運輸・通信業

実際まだ使用してませんが、履いた感じ窮屈です。仕事ではアシックス製の安全靴を履いてますが、それよりワンサイズ大きめの方が良かったです。ただ歩き回る事は無いので我慢できる範囲です

対象商品:
35168438
2019-03-19
用途:
軽作業、バイク乗車
製造業

つま先に芯が入っているため安心。あくまでも軽作業向きではあるようです。
実物をみてわかった事は、かかとから足首の上の部分がカットされているデザインの為、アキレス腱に負担がかからないようになっていたのは、うれしい誤算? でした。
貼り付けの糊がハミ出しているのが少し気になります。

対象商品:
35168517
2019-07-12
用途:
軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

他社の同サイズの物より少し小さいように思います。足が痛い。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする