JS1107BB デコライトLEDスポット E11 STE(エス・ティー・イー) 35170931

JS1107BB デコライトLEDスポット E11 STE(エス・ティー・イー) 35170931 JS1107BB デコライトLEDスポット E11 STE(エス・ティー・イー) 35170931

デコライトLEDスポット E11

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35170931 品番JS1107BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハロゲン球の交換用として最適!
すぐれた演色性を実現しました。生花や絵画の美しさ、食品の美味しさを引き立たせるスポット照明を演出します。

全長(mm)70 電球色 質量(g)70 種類50W型ハロゲン電球相当 使用温度範囲(℃)-20〜50 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4 定格電圧(V)100 口金E11 定格電流(A)0.04 全光束(Lm)230 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80以上 色温度(K)3000 ビーム角(度)中角 ミラー外径(Φmm)50 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35170931
2018-02-10
用途:
照明

ハロゲンの交換球として調達してみましたが、明るさは場所によっては足りません。

対象商品:
35170947
2015-04-19
用途:
店舗照明
Pecori 様

明るさは、ハロゲンに比べると暗いですが、この価格なら十分と思います。代替品が発売になるのを期待します。

対象商品:
35170922
2014-04-23
用途:
店内スポットライト

やっぱりハロゲンランプより劣りますがそこそこ良いと思います。少しずつデコライトに変えていくつもりです。

対象商品:
35170947
2013-05-23
用途:
ショーケース内の電球

ハロゲン球で夏場の暑さ対策でLED化を考えておりました。安価で安心して使える物を探しておりました。
価格も申し分なく、配光が良く大満足です。

対象商品:
35170922
2013-05-27
用途:
商品のライティングです
BELLE CAVE 様

やや暗く感じられるのと電球色にしたら少し青みが感じられる

対象商品:
35170947
2013-04-17
用途:
店内照明
株式会社山都電建 様 (建設業・工事業)

やはり価格がもう少し低かったならと思う。

対象商品:
35170947
2012-01-28
用途:
家庭用およびオフィース用の照明
都築工芸 様

表記のとおり50Wハロゲン相当の明るさです。ハロゲンより若干白い光ですが違和感なく使え、なによりも光源が目にきつくないのが良いです。もっと安ければば全てこれにしたいくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35170947
2012-09-27
用途:
ハロゲン球からの交換

やはり少し暗い。というのも、広角を買ったのだがあまり広角に広がらない。また全長がハロゲンよりも長くなり、照明器具によってはフードとの距離が変わって配光が違ってしまう。消費電力が極端に少なくなるだけに、そこが解決できれば満足なのだが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする