付属品
本体固定プレート×1枚
タンク給水ホース×1本(約0.5m)
本体給水ホース×1本(約1m)
分岐水栓(ネジサイズPF1/2)×1個
取付ボルト×1セット
脱臭フィルター×1個(本体に装着済)
パッキン×3個
ボックスレンチ×1個
仕様
らくらくノズル掃除モード
オートノズルクリーニング
安全装置
温水洗浄装置/サーモスイッチ、温度ヒューズ、水位センサー
暖房便座装置/温度ヒューズ
その他/漏電遮断回路内蔵
機能
【温水洗浄装置】
おしり洗浄:約500〜750mL/分
ビデ洗浄:約500〜750mL/分
水勢調節:おしり、ビデ各4段階調節
温度調節:3段階調節(約34℃〜40℃)およびヒーター『切』
温水タンク容量:約0.6L
【暖房便座装置】
温度調節:3段階調節(約35℃〜40℃)およびヒーター『切』
【脱臭装置】
脱臭フィルター:触媒脱臭
脱臭風量:通常0.11m3/分
形状前丸
色パステルアイボリー
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格消費電力(W)662(本体/600、便座/50)
本体質量(kg)約4.1
電源コード(m)約1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158
検知方式着座/赤外線検知式
モード節電/モード1、モード2(タイマー節電6.5時間)
使用可能給水圧力(MPa)0.07〜0.75(使用される環境条件により、変わることがあります。)
年間消費電力量(kWh/年)163(219※タイマー節電機能を使用しない場合)