- 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 35172665 - 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 35172665 - 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 35172665 - 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 35172665 - 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 35172665

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35172665 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。

使用電源(V)12〜35 用途後方確認用赤外線カメラ 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 仕様(水平走査線)1000TV LINE 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※本来の用途以外では使用はしないでください。
※外観仕上げに変更がある場合がございますが品質には問題ございません。

商品説明動画

バックカメラ 業務車両用 高画質.
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:624
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172665
2024-05-22
用途:
トラクター
農・林・水産業

きれいに映ります。画像は満足です。ただケーブルが長すぎます。選べるとグッドです。

対象商品:
35172665
2023-09-04
用途:
2tトラック以上のバックカメラ取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

同じモノタロウブランドで乗用車用のカメラサイズのものもありますが、やはり小型のものはどうしても浸水する事が多いので、こちらを使っています。

実際に、大型トラックにPanasonicや三菱電機などの乗用車用カメラを付けると、シャーシスチーム洗浄などの影響か、途中のコネクター部分からケーブル内に毛細血管現象で水が侵入して腐食し、2年持たないことが多いです。

この製品は今のところ2〜3年前から10件以上取り付けて、さしたる不具合報告も無く、安価な割に品質には信頼を置いています。

3人が参考にしています
対象商品:
35172665
2023-05-27
用途:
中古トラックについていたカメラの入れ替え
グルーヴセンス株式会社 様 (サービス業)

中古で購入したトラックについていたカメラの入れ替えとして購入しました。

モニターで見たところ、非常に映像がきれいです。
まだ、夜に使用していませんが、おそらく大丈夫でしょう。

不満を言えば、カメラのアタッチメントは水平につけるような仕様になっているようで、今回は直角に取り付けましたので、ねじ止めの穴が使えませんでした(本体につけるねじで締めつけてます)また、ケーブル長がこれでもかと(20m)ついていたので、もう少し短いバージョン(10m)もあるといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35172665
2022-08-04
用途:
商用バンの後方確認
製造業

ワンボックス車で後方を見るため、リヤゲートの内側に設置し同時購入のモニターでルームミラー代わりに常時接続している。
以前使用のサイコロのようなバックカメラとは段違いの精彩な映像で荷物満載でも後方確認できるため安心。
赤外線カメラで夜間も鮮明に見える。

2人が参考にしています
対象商品:
35172665
2022-07-31
用途:
バック時、後方確認時
その他業種

会社のパッカー車に全車両着けましたが不具合も無く使用しています。夜間、雨の日でも問題ありません。コスパも良く良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
35172665
2022-03-02
用途:
大型トラック、後方確認
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも、簡単。画像も綺麗に映ります後方確認がしやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
35172665
2021-08-29
用途:
キャリアカートレーラー
建設業・工事業

延長ケーブルはありますか?
キャリアカーだと20mはギリギリのような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
35172665
2021-01-27
用途:
トラックバックカメラ
吉澤 建材 様

配線が20mあります。小型車だと線が余ります
線を20m、15m、10mと、分けて、くれるとありがたい

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする