シルバーコート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード35172715 品番FC-31
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

各種金属に対して密着性に優れています。
耐水性、耐油性、耐候性にも優れています。
常時600℃の高温に耐えます。

用途
自動車マフラーの酸化防止。
特殊自動車のマニホルドの耐熱、酸化防止。
化学プラントの高熱ダクトの酸化防止。
連続加熱炉内のローラーの耐熱、酸化防止。
ボイラー、熱交換機の酸化防止。
シルバー 耐熱温度(℃)600 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-08
用途:
空冷エンジンに使いました。
H&O 様

もう最悪です、定着が良いとのレビューをみて購入し、サンドブラストで表面を荒らして「より強力に定着させようとしました」しかし、爪でポリポリするとみるみる落ちました。
一切の油分や水分を排除して天気の日に吹き付けたのにコレじゃひど過ぎます。
「ポリポリ落ちるコーテイング剤」としてなら100点満点でしょう
もう二度と買いません

3人が参考にしています
対象商品:
35172715
2019-02-06
用途:
農機具のミッションオーバーホール
電気・ガス・熱供給・水道業

速乾性でないので、慌てずに清掃できます。
吹き付けだけでもかなり綺麗になりますが、残ったものは、少しこするとみるみる落ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
35172715
2018-01-11
用途:
エンジン周辺部品、ブレーキディスクの塗装

ワークへの定着も良く現時点で塗装後1か月弱ですが、塗面状態も良好です。

対象商品:
35172715
2014-06-19
用途:
トラックの下廻りの補修

仕上がりがギラギラ感あり。フラットな感じが好みの人にはお勧めできないかも?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする