エンジンブロワ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35172846 品番RBL300S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。

最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35172846
2022-07-08
用途:
落ち葉の掃除
製造業

軽くてパワフルです。燃費も良い感じがするように思います。積雪にも対応出来るように思います。

対象商品:
35172846
2022-08-13
用途:
草刈りなどの農作業
農・林・水産業

軽量で取り回しも楽です。吹き出しノズルがもう少し長くても良いように思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35172846
2020-09-25
用途:
枯葉の吹き飛ばしや農機具のメンテナンスの時に
佐久リフォーム 様

予想通りの風量で満足しています。エンジンの始動も軽く説明書のとうりに進めていいけば、、楽に作業ができました。

2人が参考にしています
2021-06-10
用途:
作業終わりの道掃除等に
オカダ林業 様 (農・林・水産業)

風量、パワーともほぼ問題なく使用出来ます。ただ一つ残念なのは、振動がひどいことです。長時間はとても使えません…。他社製品はよく分かりませんが、チェーンソーの方がましなので、改善してもらいたいです。

対象商品:
35172846
2020-04-08
用途:
道路の枯葉等の掃除

パワーが有るので枯葉だけでなく小石も吹っ飛びらくちんです

1人が参考にしています
対象商品:
35172846
2020-02-13
用途:
草刈り後の清掃、茶樹の露落とし

吸気側のカバーが小さく衣服で塞がりやすい。左右どちらでも気兼ねなく体に添わせる事が出来るとよい。

対象商品:
35172846
2019-09-23
用途:
台風の時の落ち葉やゴミの回収等に使用

見た目は軽そうだったが、10分くらいたつと重く感じた。風圧は全開にするとかなり強烈で腕が横の持って行かれるくらい強い。吸い付き防止も付いているので取り付けようと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35172846
2019-06-10
用途:
草刈の時に、草を退ける、吹き飛ばす、
JA楠山事業所 様

エンジン排気量が良い、燃料タンクが少し小さいので、30分程度しか持たない、もう少し燃料タンクが大きいのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
1人が参考にしています
2022-07-28

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする