開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5 モーター容量(kW)0.75 注文コード35172986 品番MSO-N18 0.75KW 200V AC200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,810
この商品は適合モータ容量・モーター容量など201種類から選べます 他の種類を見る

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200〜220V)18/(AC380〜440V)13/(AC500〜550V)13、抵抗負荷(AC-1級):(AC200〜220V)25/(AC380〜440V)20 定格使用電圧(V)200 補助接点- 長さ(mm)122 幅(mm)54 厚さ(mm)81 フレームN18 コイル定格電圧(V)AC200 モーター容量(kW)0.75 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)2.8-4.4 型式MSO-N18 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 適合汎用コイルが低電圧補償付です。 適合サーマルリレーTH-N18 質量(kg)0.46

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35172986 MSO-N18 0.75KW 200V AC200V 01077868 MSO-T20 0.75KW 200V AC200V 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機 1個 5,298
欠品中
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08582025
2018-01-13
用途:
成型機の修理

他社で購入するよりも、ネットで購入できることが助かっています。

対象商品:
08582095
2016-08-16
用途:
コンプレッサーのスイッチ
農・林・水産業

探し方が悪いのか、今回はケースなしで発注しましたが、ケース入りもあればいいなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
08582025
2015-09-15
用途:
モーター起動の多スイッチ化
有限会社中村シェルモールド 様

起動ラグもほとんど無く、静かで安定して作動している。
若干インシュレーターが薄い気もするが、脱着を繰り返すわけではないので取り付け時に丁寧な作業を行えば問題無し。

対象商品:
08582725
2016-07-08
用途:
作業メンテナンス
株式会社アールズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

満足です。

対象商品:
08582831
2015-12-14
用途:
タイマーで水道ポンプ稼働
農・林・水産業

毎日数回ポンプを稼働させていますが安定して使用できてます。

対象商品:
08583224
2015-08-31
用途:
エアーコンプレッサーに。

品質もしっかりして、当初着いていたスイッチよりも上級で非常に良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
08583111
2015-08-05
用途:
コンプレッサーのマグネット交換

旧タイプから交換。取付ピッチが同一で手間いらずで楽出来た。
本体は一回り小さくなりスマート。すぐに届きたすかりました。サーマル付。

対象商品:
08583215
2016-01-15
用途:
交換

良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする