種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200〜220V)18/(AC380〜440V)18/(AC500〜550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(AC200〜220V)32/(AC380〜440V)32
定格使用電圧(V)200
補助接点2a2b
長さ(mm)127
幅(mm)63
厚さ(mm)81
フレームN21
コイル定格電圧(V)AC200
モーター容量(kW)0.75
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)2.8-4.4
型式MSO-N21
取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
適合汎用コイルが低電圧補償付です。
適合サーマルリレーTH-N20
質量(kg)0.56