種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):90
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):110
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(AC200〜220V)180/(AC380〜440V)180/(AC500〜550V)180、抵抗負荷(AC-1級):(AC200〜220V)260/(AC380〜440V)260
定格使用電圧(V)200
補助接点2a2b
長さ(mm)282
幅(mm)144
厚さ(mm)180.5
フレームN180
コイル定格電圧(V)AC200
モーター容量(kW)45
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)120-180
型式MSO-N180
適合サーマルリレーTH-N220RH
質量(kg)8