用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム
冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理
農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理
ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理
絵画などの高額品の温湿度予防保全管理
色ブルー電源リチウム電池CR2025(1個)チャンネル数温度/1ch、湿度/1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99RH測定要素温度・湿度電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)防水保護等級IP67(水深1mに30分)データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)