データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード35173618 品番KT-265F
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。
機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。
IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。
交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。
サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。

用途
研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム
冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理
農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理
ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理
絵画などの高額品の温湿度予防保全管理
イエロー 電源リチウム電池CR2025(1個) チャンネル数温度/1ch、湿度/1ch 表示分解能温度/0.1℃、湿度/1% センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型 温度測定範囲(℃)-40〜80 湿度測定範囲(%)0〜99RH 測定要素温度・湿度 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) 測定精度(°)温度/±0.3(-10〜50)・±0.5(-40〜-10/50〜80)、湿度/±5% 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能 記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 防水保護等級IP67(水深1mに30分) データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件 記録間隔1分〜255分間隔(1秒単位で設定可能)
注意
※出荷時から通電状態ですが、記録は行っておりません。専用ソフトウェアにて記録開始の設定が必要です。
※データ読込には「RC-S380/S」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする