1/2×14 ホースニップル モノタロウ 35174833

1/2×14 ホースニップル モノタロウ 35174833 1/2×14 ホースニップル モノタロウ 35174833

ホースニップル

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35174833 品番1/2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 取付ねじ(d)PT1/2 寸法D(Φmm)14 寸法D1(Φmm)9.5 寸法L(mm)47 寸法L1(mm)28 寸法B(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35174833 1/2×14 70822693 1/2-14.0 ホースニップル モノタロウ ホースニップル モノタロウ 1個 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35174806
2024-02-18
用途:
車の湯沸かしの給水配管に利用
製造業

車の湯沸かしの給水配管に利用。給水の直管を接続に利用しました。シールテープでしっかりと接続出来て漏れもなく納まりがとても良かったです。

対象商品:
35174763
2022-08-29
用途:
作業
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

対象商品:
35174833
2018-06-12
用途:
装置内部の冷却水ホースの接続

いままで使用してきたメーカのものと遜色ないので、問題なく使用できています。

対象商品:
35174833
2018-02-20
用途:
気象観測用測器
竹田計器工業株式会社 様

ホース口として使用しており水漏れも無く使い勝手も良いです。

対象商品:
35174772
2017-12-17
用途:
エアー配管用
製造業

エアー圧着ペンチなどの、エアーホースでの配管に使用したが
満足しています。

対象商品:
35174806
2018-06-09
用途:
ホースの接続用

何度か購入しています。安くて有難いです。
品質に問題はありません。

対象商品:
35174763
2017-05-24
用途:
エアーゲージ(エアーチャック)の補修に

問い合わせに迅速に対応していただき、手持ちのホースにピッタリの商品を購入出来ました。何の問題もなく使用できています。太いホース用に複数のラインナップがあれば、なお良いと思います。

対象商品:
35174833
2017-06-20
用途:
仮設用ホース

いつもは他メーカーのものを使用していますが、今回はPB商品15%OFFだったので、コレをチョイス。何が違うのかわかりませんが、いつものより光沢があります。特に問題なく使えています。MADE IN TAIWANです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする