VD-15ZC9 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ 三菱電機 35174867

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ プラスチックボディ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35174867 品番VD-15ZC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

羽根部にハイブリッドナノコーティング採用。
高効率羽根「デルタシロッコファン」採用。
高密閉風圧式シャッター搭載。
低騒音設計。
テーピングが容易な段付構造のパイプガイド採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
速結端子接続。
スライド脱着式。

材質
ボディ/プラスチック
ファン/プラスチック(シロッコファン)
グリル/プラスチック(十字格子)
用途浴室・トイレ・洗面所(居間・事務所・店舗)。 質量(kg)2.7 タイプ天井埋込形 取付寸法(mm)(埋込)260角 消費電力(W)(50/60Hz)14/15.5 電源電圧(V)100 色調(グリル)マンセルNo.0.8GY9.0/0.5(近似色) 騒音値(dB)(50/60Hz)30.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz)180/175 接続パイプ(Φmm)100
注意
※各ボディ材質タイプの選定・据付けにあたっては、所轄消防署の指導に準じてください。
※浴室などの湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。据付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。
※浴室などの湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35174851
2016-02-05
用途:
ユニットバスの換気に使用
ペンション リッラヒューセット 様 (サービス業)

現在まで使用していたものが故障したため交換
同一メーカのものが手配出来て満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
35174851
2016-04-25
用途:
現場に
建設業・工事業

問題なく取り付けできました、

1人が参考にしています
対象商品:
35174867
2016-02-01
用途:
送風
廣瀬電機 様

軽くて設置が簡単で良い

対象商品:
35174842
2014-11-27
用途:
人工気象室の換気などに

過酷条件の中で使用するため 安いものを使用して 故障したら交換するようにしていますが 数年前に設置したものは現在まだ 故障していません。
大変丈夫です良い商品です。

対象商品:
35174842
2013-08-08
用途:
取替え

メーカーは同じですが金属とプラスチックの違いだけで取り付け可能でした。音も以前より静かで満足です。

対象商品:
35174867
2014-04-21
用途:
建築工事
株式会社エークリエイト 様

通常の製品と変わりなく取り付けできました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする