定温式スポット型1種70℃防水型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35180756 品番BV4141K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
感知方式熱式 用途熱感知器 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/確認灯なし 使用温度範囲(℃)-10〜50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)300 型式検定番号感第1〜58号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35180756 BV4141K 35180747 BV4131K 一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック) 一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック) 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする