ロック式接地防水埋込コンセント(キャップ付)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35183014 品番WF4100F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880
極数接地2P 種類埋込コンセント/防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様キャップ付、取付枠付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183014
2021-07-17
用途:
屋上設置のコンセント

横殴りの激しい雨の掛かるところなので、このタイプを選んだ。
問題なく使えている。

対象商品:
35183014
2020-07-20
用途:
大雨時、車庫潅水のため
NAD 様

最近の大雨により車庫が約20cm灌水。コンセントの地絡防止のため交換。

対象商品:
35183014
2019-07-18
用途:
ヨットの船内電源取入れ口として
その他業種

雨除け対策はしていないので、防水仕様は安心で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35183014
2018-06-14
用途:
自家用車の洗車用電動ポンプを使うときetc
橋本ディーゼル 様 (その他業種)

出っ張りが少ないのとコンセントが抜けないロック式がgood.

対象商品:
35183014
2014-12-07
用途:
プラグ破損による交換

プラグのロック部分破損により該当部品を探したところ
プラグ部分のみ「WF8510F」がメーカ生産終了となりモノタロウさんでは取扱終了となっていたため
このセットを購入しました。

※Panasonicではプラグのみ販売しています。
「WF8510F」生産終了 → 代替部品「WF8510FK」
プラグ部分は破損しやすいためプラグのみの取扱もお願いしたいところです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする