WKS112 リファインシリーズ 露出ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 35183391 WKS112 リファインシリーズ 露出ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 35183391

リファインシリーズ 露出ダブルコンセント

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35183391 品番WKS112
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
コンセントの交換
医療・福祉・介護関連業

外れのロットを引いてしまったようです。中にあるネジが、片側は異常な硬さでビクとも動きません。もう片方は、簡単に回せたのですが、ネジの頭の部分でボッキリ折れてしまいました。折れたネジは取れないので、まったく使う事が出来ない状態になってしまいゴミとして処分しました。他のコンセントに付いていたネジを入れてみたら、すんなりねじ込めますので、たまたまネジの精度が悪い物にあたったという事らしいです。

2人が参考にしています
2025-02-11
用途:
注意喚起です

端子接続部のネジが異常に固くて
外す時に折れました。
折れたのは真鍮側で
鉄側は折れなかったのですがやはり異常に固かったです。

購入後時間が経っている等ありましたので
自分のミスも疑いましたが
他の方も書かれていましたので
注意喚起で投稿しました

1人が参考にしています
対象商品:
35183391
2023-04-30
用途:
室内の後付コンセントに
不動産業

インターフォンの増設に伴い電源確保の為、後付で予備コンセントも兼ねて取り付けました。このシリーズは、目視できる範囲にネジが見えず、室内の設置に向いていると思います。

対象商品:
35183391
2022-03-17
用途:
自宅DIY用

コンセント増設をするときに、モノタロウでこの部品を見つけました。昔からある部品よりもかなり薄くできており、見栄えもよく工事ができました。心線の接続方法も簡単で、昔ながらの輪作りが必要なくなったのも良かったです。

対象商品:
35183391
2021-03-22
用途:
古くなったので交換。
森鋲螺製作所 様

パナソニック電工の製品は取り付けなどの仕事がしやすく、信頼度が高い!

2020-11-22
用途:
コンセント増設
その他業種

商品はメーカー品なのでしっかりとした物です。奥行が薄いのでいいですが、幅ももう少し薄くしてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35183391
2021-03-21
用途:
部屋に後付け電源として
自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニックのL形のオスのコンセントプラグがかなり薄型なので、このリファインシリーズももっと限界まで薄型にしてほしいです。その方が見栄えがもっと良くなると思います。
やっぱりこの厚みが限界なのかなぁ〜。

対象商品:
35183391
2020-04-16
用途:
社内設備用

非接地極側のネジだけ真鍮製なので締めすぎると簡単に折れてしまいます
接地極同様鉄製で良いと思うんですけどね・・・
締めすぎに注意です!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする