フルカラームードスイッチ(片切スイッチ付)(ロータリー式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35184046 品番WNP575153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ライトコントロール回路のほかにスイッチ1個分の別回路用スイッチのスペースがあり、別回路用スイッチやミニライトコントロールを組み込むことができます。
ミニライトコントロールとの併用では、主照明と補助照明の調光・点滅が1ヵ所で別々に行えます。

仕様白熱灯ライトコントロール タイプムードスイッチB(片切スイッチ付)ロータリー式 周波数(Hz)50/60共用型 定格電力(W)500 定格AC100V 500W 定格電圧(V)AC100 接触形式ライトコントロール側 銅-銅 突合わせ接触、片切スイッチ側 銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式 用途白熱灯用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184046
2017-08-29
用途:
シャンデリアの調光に使用
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

以前使用していた調光器が接触不良のため今回3台を購入
取替ましたが、調光の滑らかさは良好でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする