VL07B-003AG NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所 35184441 VL07B-003AG NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所 35184441 VL07B-003AG NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所 35184441 VL07B-003AG NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所 35184441 VL07B-003AG NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所 35184441 VL07B-003AG NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所 35184441

NICO-UFO(ニコUFO)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35184441 品番 VL07B-003AG
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
発光色 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 動作方式手動 連続動作時間(回転)約150時間、(点滅)約180時間 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
注意
※連続動作時間は動作を維持し続ける時間であって、連続動作時間内でも電池の寿命にともなって徐々に減光していきます。また、使用する乾電池、使用条件によっても異なります。ここではメーカー品アルカリ電池の場合です。
※質量に乾電池は含まれていません。乾電池は、お客様にてご用意ください。
※動作方式が自動タイプについては明るいところでは常時点灯しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
巡回警備
サービス業

マグネットなので車両への設置も何ら問題なく明るさも十分あかるく良かったです

対象商品:
35184432
2024-07-15
用途:
保安作業車
ケーワン北部支社 様 (その他業種)

使い勝手、コスパも良いですがLEDの回転半径を大きくした方が視認性は上がります。

対象商品:
19361737
2023-09-15
用途:
夜間の保線業務
栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

夜間、道路に工事車両を駐車して作業をする際の、注意喚起用に使用。
マグネットで車のボディーに取付けでき、便利です。

対象商品:
35184432
2023-07-25
用途:
センサーの通電時に回転するように配線をやり直した。
第一カッター興業株式会社 様 (建設業・工事業)

小型、軽量、でマグネット付で非常に使いやすい。青いランプを購入したが20M離れたところからも見やすい。

対象商品:
35184414
2022-03-05
用途:
夜間の作業、けん引車の目視目印
有限会社丸和運輸 様 (運輸・通信業)

磁石が強力でいい。軽くて助かる。夜間目視の目印に最適です。

対象商品:
35184414
2017-03-17
用途:
地下鉄線路内での夜間作業
建設業・工事業

想像以上に視認性が高い。また、小型で軽量であるため、持ち運びに便利。まだ、使用期間が短いため、電池の寿命はまだわからない。

対象商品:
35184414
2017-03-02
用途:
地下鉄駅の改修工事に使用

思ったよりコンパクトで持ち運びしやすい、乾電池式なので使用勝手も良い。

対象商品:
35184432
2016-03-11
用途:
プレジャーボートの航行

航海灯の補助灯として使用しています。僚船からも、視認性がいいねと言われます。
設置に関して良いところは、コードレスなところと、船の振動に負けない磁力です。
使い始めたばかりなので、耐久性に関してはわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする