FCS25SA 電気チェーンソー HiKOKI(旧:日立工機) 35184965

電気チェーンソー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バー全長(mm)250 注文コード35184965 品番FCS25SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品はバー全長など3種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量で長時間作業もらくらく!
770Wパワフルモーター採用!
ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。
チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付!
手を保護する大型ハンドガード!
手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状!
滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!

用途
木材の切断
椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り
対応材質木工用 電源(V)単相100 電流(A)8.1 消費電力(W)770 コード長さ(m)2心・2 オイルタンク容量(mL)80 チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384] チェーン形式90SG-40E 給油方式自動 質量(kg)2.1 付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ トラスコ品番377-9891 バー全長(mm)250
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:602
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184974
2022-11-22
用途:
雑木の伐採
常盤台みどりが丘自治会 様 (その他業種)

軽量で使いやすいが、充電式のほうが電源から離れた場所でも自由に使えるので、さらに、活用しやすいと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
35184974
2020-05-06
用途:
家の周りの大きな木を切り倒しに使用
有限会社今村アルミ 様

楽に切り倒しが出来ました。次に使うのは3年後ぐらいかな?

対象商品:
35184965
2021-01-06
用途:
枝切

本体がプラスチックなので華奢。1年ぐらいで鋸の取り付け部が壊れた。

2021-01-06
用途:
庭の木や木の枝を切る作業
(個人)TAKAI TAXI 様 (運輸・通信業)

切れ味はまあまあよろしいのですが、すぐチェーンがはずれてしまいます。

対象商品:
35184974
2019-10-18
用途:
雑木の切断・処分

直径10cm程度なら楽に切れます。
もっと太いものにはパワー不足を感じ、無理に切ろうとするとチェーンが外れます。
これはこれで使えますが、パワーのあるエンジンチェーンソーにすればよかったです。

対象商品:
35184965
2018-07-13
用途:
小枝切断、竹藪片付け用。また高所伐採用に使用。
農・林・水産業

軽いことは購入してよかったです。チェーン長さの木も十分切れますが両手で持った時に、左手の機器本体への荷重がチェン刃に作用する感じが人間工学的に使用しにくい感じがしました。長時間使用でなければ問題なしです。

対象商品:
35184965
2018-03-12
用途:
家周りの雑木、及び竹の伐採
その他業種

軽くて、サクサク切れる。作業性には満足。
電気チエンソーにしては、音が大きい気がする。
竹引きに対応していないのが残念。

対象商品:
35184965
2018-02-21
用途:
大木の枝打ちに使用

木に登って片手で使用でき、力もありバリバリ切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする