ミニ手すり直受

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35187074 品番 BR-501
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質自然木+亜鉛合金 Aゴールド・Mオーク 構造金具部/ダイカスト 全長L(mm)600 寸法L1(mm)450 寸法A(Φmm)35 寸法B(Φmm)50 寸法D(mm)55 寸法H(mm)73 適合径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35187022
2019-01-26
用途:
トイレの手すりで使用
その他業種

年寄りのトイレの手すりで使用。使いやすいと思うが取り付け幅が広く、ねじを斜めにして取り付けた。

対象商品:
35187031
2018-05-20
用途:
室内のちょっとしたところの店頭防止に。
KIMOTOビル 様 (不動産業)

なれると高齢者のすべり止めや、目につかないところでは若い人でも転倒防止になります。

対象商品:
35187047
2015-05-14
用途:
防火扉の取っ手

防火扉の取っ手が小さかったので使いやすく取り付けした
価格・使い勝手と共に満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする