どこでも手すりL形

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35187144 品番 BR-171
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法L(mm)600 外径(Φmm)32 寸法(mm)600×600 用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 仕様抗菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35187135
2020-02-24
用途:
風呂場に
サービス業

バスパネルの厚みは10数ミリくらい。アンカープラグは付属のものは使わず、フルシダーX1を使用。コーキング剤を使い防水処理をした。
施工説明書や取説はない。
湯舟の出入りに不安感がなくなり助かっています。

対象商品:
35187135
2020-01-08
用途:
公共建物のトイレに使用
農・林・水産業

パイプと台座がしっかりかみ合って良いのですが、取付作業時に長短パイプを交換のため台座とパイプをはずし、再挿入のとき台座のエッジが鋭くて指の皮膚を挟んで少し切れました。手袋作業の必要あり。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35187144
2016-04-16
用途:
風呂場用

商品の付属品が、カタログに具体的にのっていませんでした。取説とか納品明細もペーパー類は同梱なしです。今回ビスとプラグが、数不足でした。こちらの商品がどのような付属品がついているのかついていないのかということがわからず、モノタローさんに問合せて、数不足が判明し、メーカーさんより直納してもらいました。対応は親切で問題ないのですが、仕様を分かり易くしていただければ、もっと早く解決できたと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
35187144
2015-08-05
用途:
現場用
すずきリフォームサービス 様

アンカープラグも入っている為助かります、値段の割にはいいと思います。

対象商品:
35187135
2012-07-10
用途:
自分で保全管理し経費の削減に努める

もう少し値段が安くなればもっと、良いですが、よそで買っても高いし。
需要はこれからもっと多くなるのに!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする