テール・ストップ・パーキングランプ 12V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード35194345 品番4520
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ガラス球形式S25 定格電圧(V)12 定格電力(W)10/5 クリア 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合二輪車 タイプダブル球 口金BAY15d
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする