SDCK-02NB メタリックカラーチャック SK11 35194756

SDCK-02NB メタリックカラーチャック SK11 35194756 SDCK-02NB メタリックカラーチャック SK11 35194756

メタリックカラーチャック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35194756 品番SDCK-02NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チャックハンドル付き、六角軸チャックキー。丸軸先端パーツを簡単・強力に固定。噛み込み解除に便利。14mm六角ツバ付六角軸。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に、14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。

軸径(Φmm)6.35 取付可能寸法(mm)1.0〜10 チャック径(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194756
2015-12-04
用途:
ハンドドリルのチャック部に取り付けて、鉄板の穴あけに使用。

ハンドドリルのチャック部に取り付けて、鉄板の穴あけに使用していますが、耐久性もそこそこあり気にって使用しています。

対象商品:
35194747
2012-05-02
用途:
壁の穴あけに使ってます

値段が安いのが一番です
でもチャックハンドルをもっとしっかりとした物に
しないと曲がってしまいそうです

1人が参考にしています
対象商品:
35194747
2012-01-21
用途:
インパクトへのドリルの取付に

安いですが十分に使えます。
ただ、芯振れが結構大きめなのが気になります。
(使用上はまったく問題ありません)

1人が参考にしています
対象商品:
35194756
2011-05-23
用途:
穴あけ

チャック式は強く締め付けできるので、通常ドリルを使用するとき滑らなくて満足している。チャックレスのドリルドライバの先に装着して使用。

対象商品:
35194747
2014-11-13
用途:
穴あけ・タップ加工

3ケ購入しましたが内2ケ真ズレが酷く使用不可能でした。

孔を開けるだけならなんとか可能でしたが、タップ・下穴加工には使用は難しいと思います。

この商品はまずまずの価格でしたが、品質のアタリ・ハズレが多いと思われます。

返品の対応は親切でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35194747
2011-09-11
用途:
インパクトのチャックとして
平島テクノ 様

ドリル、タップをチャックして使用後に外そうとしても取れない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝えます。貴重なご意見有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする