CBW1100 コンビネーションスパナセット スーパーツール 35195404 CBW1100 コンビネーションスパナセット スーパーツール 35195404 CBW1100 コンビネーションスパナセット スーパーツール 35195404 CBW1100 コンビネーションスパナセット スーパーツール 35195404 CBW1100 コンビネーションスパナセット スーパーツール 35195404

コンビネーションスパナセット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(11本組) 注文コード35195404 品番CBW1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

めがねとスパナのコンビで本締め対応!!
鏡面仕上げ!!
丈夫な布製袋付。

材質特殊合金鋼 材質/仕上ニッケルクロムめっき(総ミガキ) セット内容(mm)7・8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 トラスコ品番364-7447 質量(g)1890

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195395
2019-09-07
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

値段を考えたらとてもいい商品だと思います。
精度、耐久性全く問題ありません
個人的にメガネ部のさぐりがもう少し浅くしてもらえればばっちりです。
ボルトにかけた時のがたつきも少ないです。

対象商品:
35195395
2019-05-24
用途:
自動車(トラック)の整備他
運輸・通信業

サイズやラインナップは全く問題ないのですが、ただ一点だけ気になりました
収納ケース(布)にゴチャゴチャ書きすぎな気がします(笑)
サイズくらいは良いけど、品番とかメーカー名とか必要ないのでは?あるいは、メーカー名は収納状態で見られる位置に印刷する方が良いような気がします。

対象商品:
35195404
2019-05-31
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

取り出し易さと収納しやすさ、必要なサイズが全てそれっていて品質も良いですね

対象商品:
35195404
2017-08-08
用途:
車等の整備作業に使います。

メッキ仕上げも上等です。一生物として大事に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
35195404
2015-06-17
用途:
機械・自動車整備
株式会社ヴェリータ 様

持ち運びとツールの取り出しやすさはとてもいいです。品質も値段の割りには高く十分仕事用として機能します。
仕上げも丁寧なので質感もとてもいいです。サイズ設定も適切でこのセットで大体の作業が網羅できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35195404
2014-10-02
用途:
自家発電設備保守点検
西部総合設備 様

現場では、工具が散乱してしまうため何度か噴出してしまうことがあった。
これなら足りない分も一目で分かるため、非常に長方しています。

対象商品:
35195395
2014-04-05
用途:
工場内での作業
株式会社岩田電機 様 (建設業・工事業)

収納袋に紐をつけて壁などにぶら下げて使用しています。
片付けやすく、作りもしっかりしていて大満足です。
持ち運びはしていませんが、持ち運ぶにも便利だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35195395
2014-03-24
用途:
保守整備作業など

まだあまり使用していませんが、特に問題は無さそうです。
普段は工具バッグに入れて持ち運ぶのですが、色々入れているので重くなります。もっと重量が軽いほうが良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする