ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35195623 品番 TC107F
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。

切断能力(mm)パイプ(外径)8〜42(8A〜32A) 用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。 トラスコ品番104-0073 材質アルミ合金 全長(mm)165 質量(g)450 仕上アクアブルー焼付塗装 適合替刃TCC107P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195614
2025-08-26
用途:
ガス工事
株式会社シフト 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

すでに ひとつ持っていて 現在使っています。複数のカッターを使って来ましたが これが一番使い易く今回二つ目を購入しました。

対象商品:
35195614
2024-08-23
用途:
衛生器具取付け
株式会社サンエツ空調 様 (建設業・工事業)

簡単に切れてバリの残りも少なく
使いやすいので戦力の一つになっています。

対象商品:
35195614
2023-12-05
用途:
フレキ管の切り出し
有限会社アイマン 様

フレキ管の切り出し専用で使用しています。まっすぐきれいに切れるのでフレキのツバがきれいにできます。

対象商品:
35195623
2021-04-03
用途:
フレキカット
サービス業

値段の割には扱いやすいし、辛口もきれいです。
今まで使用してきた中では一番いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35195614
2021-03-07
用途:
長尺給湯フレーキ管の切断
笹谷プロパン店 様

長尺タイプの給水フレーキ管の切断に補助クランプが安定して切りやすい

対象商品:
35195614
2019-09-24
用途:
ガスフレキ管の切断

20Aまでのサイズでしたら問題なく使えます。サイドのローラーも安定していますので切断も正確にできます。他メーカー品と比べてもCP高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35195614
2019-09-02
用途:
フレキパイプ専用だけにカットはしやすいですが。。
サービス業

フレキパイプ専用だけに、切れ味よくカットはしやすいです。パイプを保持するローラーが長い分、パイプの端や曲げた後の近く短をカットするのは不向きです。施工の最後で帳尻を合わす場合は、注意が必要だと思いました。熟練の方には問題ないと思いますが。。

対象商品:
35195614
2020-07-14
用途:
一般設備作業

専用カッターでも、こんな物でしょうね。かなり加減しないと切り口悪くなる。多分これで普通なのですが、もっといいもの出てこないのでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする