O-201SV クッキング温度計 ドリテック 35195824 O-201SV クッキング温度計 ドリテック 35195824 O-201SV クッキング温度計 ドリテック 35195824

クッキング温度計

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35195824 品番O-201SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

見やすいデジタル表示で、温度を即座に表示。
食中毒対策にも。ノロウイルスに汚染されやすい二枚貝などの食品の場合、中心部が85〜90℃・90秒以上、O-157は75℃・1分以上の加熱が必要と推奨されています。(厚生労働省)
揚げ物の場合、高温で表面を揚げていても中が十分に加熱できていない場合があり、上記を目安に調理を行うことが必要です。

材質
本体/ABS
センサー/ステンレス
測定範囲(℃)-30〜250 シルバー 質量(g)29 本体寸法(mm)29×210×18 使用電池LR44×1個 タイマー設定(最大)99時間59分59秒 アズワン品番1-8672-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195824
2016-05-25
用途:
キッチン
教育・研究機関

余りにも作りがお粗末、防水性0 ボタン操作 濡れている手で操作できない。
温度 沸騰水テスト96度しか表示しない、ガラス温度計は正確に表示。

2人が参考にしています
対象商品:
35195824
2016-03-25
用途:
料理
ミヤシタレーシング 様

タイマーではアラームがなるが、温度設定の場合はアラームが鳴らず役に立たない。

1人が参考にしています
対象商品:
35195824
2014-12-23
用途:
湯煎の管理に使用しています。

価格サイズともに満足しています。 アラーム音を頼りにしていますので、もう少し大きなアラーム音でも良いかなと思います。

対象商品:
35195833
2015-04-16
用途:
料理
その他業種

表示が大きく見やすい。時間と温度の切り替えや電源を切ると、設定がリセットされてしまい使いづらい。
「クッキング温度計」を謳っているのなら最低防滴にしてほしい。

対象商品:
35195824
2014-12-14
用途:
給食調理
NPO法人ファミリールーム 様

長期間使用中。

対象商品:
35195824
2015-03-11
用途:
フライヤーに利用
建設業・工事業

フックに掛けられる様になっていれば尚いいと思う。

対象商品:
35195833
2015-01-27
用途:
料理に使用

安いので良いと思います。
使用に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする