プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ゴム(B入り)車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35196253 品番STC-150CBC SW-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

旋回を止めるストッパーに、車輪の回転を止める機能を付けたストッパーを採用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り) 種別産業用キャスター 形状旋回、車輪ストッパー付 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングル&旋回ストッパー 偏心E(mm)40 始動力(daN)9.6 旋回始動力(daN)64.8 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする